お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

DIBバルーンカテーテル シングルバルーンタイプ 先穴チップ

DIBバルーンカテーテル シングルバルーンタイプ 先穴チップ - ディヴインターナショナル

先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。
尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。
別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。

仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ)全長(mm)410容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75522546-14Fr64-4011-14
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522555-16Fr64-4011-15
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522564-18Fr64-4011-16
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522573-20Fr64-4011-17
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522589-22Fr64-4011-18
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522598-24Fr64-4011-19
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする