お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル

ENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル - ディヴインターナショナル

鼻腔の前後でバルーンを膨らませて鼻腔内を密閉し、外科的手術を施すことなく、膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。
シリコン製なので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
万一鼻腔奥のバルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸が確保できるエアウェイ機能付きです。

材質バルーン・カテーテル・固定部/シリコン、一方弁/PP(ポリプロピレン)、処置用コネクタ/PC(ポリカーボネート)、カラーバンド/着色シリコンアズワン品番7-8244-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00165000一般的名称鼻腔カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(6本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:副鼻腔炎治療用カテーテル
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75532678700001
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする