お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

間欠式バルーンカテーテル Lタイプ

間欠式バルーンカテーテル  Lタイプ - ディヴインターナショナル

外出時、通勤・通学時、夜間多尿、トイレの設備の無い場所など間歇導尿で尿の始末を十分に出来ない時、一時的にバルーン留置を取ることが可能です。
自己導尿と一時的バルーン留置可能なハイブリット型導尿カテーテルです。

仕様推奨消毒液:0.05%オスバン液と滅菌グリセリン(1:1)付属品(1本あたり)フレキシフック、DIBキャップ、防水ケース、バッグ用アタッチメント、添付文書サイズ14FrタイプLタイプ/ロングサイズ使用量消毒液:約20mLアズワン品番7-8193-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ01034000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(2本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75532608401314
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする