お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ ロック・メス側のみ

サフィード延長チューブ サフィード ロック仕様 SF-ETシリーズ  ロック・メス側のみ - TERMO(テルモ)
コネクタロックキャップ保護:メス側のみ一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:14900BZZ00566医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75528654SF-ET2022L3.1×2502.0
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528663SF-ET0525L1.1×5000.5
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528688SF-ET1725L2.1×5001.7
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528706SF-ET3825L3.1×5003.8
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528724SF-ET2527L2.1×7502.5
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528749SF-ET5527L3.1×7505.5
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする