お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ スリップタイプ

延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ - TERMO(テルモ)延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ - TERMO(テルモ)延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ - TERMO(テルモ)延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ - TERMO(テルモ)延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ  スリップタイプ - TERMO(テルモ)

三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。

コネクタスリップコック三方活栓:360°一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(25本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
容量(mL)
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75528505TS-WR05251.1チューブ:0.5500
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528523TS-WR17252.1チューブ:1.7500
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528548TS-WR25272.1チューブ:2.5750
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75528557TS-WR38253.1チューブ:3.8500
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする