お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

非再呼吸式マスク HUDSON RCI R

非再呼吸式マスク HUDSON RCI R - テレフレックス非再呼吸式マスク HUDSON RCI R - テレフレックス

アダプターが回転し、快適な位置にセットできます。
ノーズクリップにより、顔に快適にフィットします。

クリア材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(m)2.1一般的名称空気・酸素非再呼吸式マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AFBZX00008000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1箱(10個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755098851069ベント付き 酸素チューブ無し
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755098671059ベント付 酸素チューブ付き
申請後表示
申請後表示
取扱停止中
医療関係者申請を行う
755098761060ベント無し 酸素チューブ付き
申請後表示
申請後表示
取扱い終了
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする