お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

トップ吸引カテーテル クリアサクション

トップ吸引カテーテル クリアサクション - トップ

カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。
適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状2側孔先端形状先端開口接続形状段付アダプター医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(50本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75531664144418Fr7-7524-01400
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755316731444210Fr7-7524-02400
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755316891444312Fr7-7524-03400
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755316981444414Fr7-7524-04400
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755317071444510Fr7-7524-05500
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755317161444612Fr7-7524-06500
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755317251444714Fr7-7524-07500
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする