お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

吸引カテーテル 400mm

吸引カテーテル 400mm - トップ吸引カテーテル 400mm - トップ吸引カテーテル 400mm - トップ吸引カテーテル 400mm - トップ吸引カテーテル 400mm - トップ

側孔・先端はエッジが立っていない滑らかな形状です。
弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので体内に挿入しやすくなっております。
アダプターはカラーコード化され、識別が容易です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状2側孔先端形状先端開口接続形状段付アダプター医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01796000チューブ長さ(mm)400一般的名称気管支吸引用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(20本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553727314461ブラック10Fr.8-7348-01
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553728914462ホワイト12Fr.8-7348-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553729814463グリーン14Fr.8-7348-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする