お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

GB2気管切開チューブ 吸引型

GB2気管切開チューブ 吸引型 - ファイコン

日本人の気管の形状に合わせて設計された気管切開チューブです。
従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。
ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のためのサクションルーメンを備えた気管切開チューブです。
塩化ビニル製の大型パイロットバルーンを使用しています。

材質シリコン100%一般的名称単回使用気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00121000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5袋×1本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引あり・一重管
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
チューブ長さ(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551497702056245.58.0(24Fr)89チューブ:62
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551498602056276.09.0(27Fr)94チューブ:67
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551499502056296.59.7(29Fr)95チューブ:68
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551500402056307.010.0(30Fr)95チューブ:69
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551501302056327.510.7(32Fr)97チューブ:72
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551502902056338.011.0(33Fr)100チューブ:74
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551503802056358.511.7(35Fr)104チューブ:78
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551504702056369.012.0(36Fr)108チューブ:82
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551505602056399.513.0(39Fr)115チューブ:89
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551506502056401013.3(40Fr)123チューブ:97
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする