お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

GBアジャストフィット

GBアジャストフィット - ファイコン

適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。
従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。
ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)の上下移動により、患者の体型にあわせたチューブの固定が可能です。

材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引なし・一重管
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
有効長(mm)
アジャスター調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551507402063266.08.7(26Fr)126最大:8050
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551508302063297.09.7(29Fr)146最大:10067
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551509902063338.011.0(33Fr)158最大:11279
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551510802063369.012.0(36Fr)162最大:11683
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551511702063391013.0(39Fr)166最大:12087
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする