お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

GB胃瘻バルーンボタン スモール FR-20

GB胃瘻バルーンボタン スモール FR-20 - ファイコン

従来のGB胃瘻バルーンボタンの体外留置部分の形状をコンパクトに仕上げました。
小児用に適したタイプで、コネクタ部は誤接続対策品です。

外径(Φmm)6.7(20Fr)容量(mL)バルーン:10材質シリコン100%一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類名:胃瘻カテⅡ
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551706801928598
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517077019286010
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517086019286112
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517095019286215
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517104019286317
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517113019286420
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517129019286523
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517138019286625
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517147019286727
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517156019286830
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517165019286935
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517174019287040
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75517183019287145
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする