お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

NEO固定式 FR-22 カフナシ

NEO固定式 FR-22 カフナシ - ファイコン

ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。
ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。
シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。
X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。

内径(Φmm)5.0外径(Φmm)7.3(22Fr)材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75514758020605240
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514767020605345
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514776020605450
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514785020605555
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514794020605660
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75514803020605765
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする