お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

NMOC-3WAY サイドスリット バック付

NMOC-3WAY サイドスリット バック付 - ファイコン

患者さんを想う気持ちから生まれた"No More Cry"。
導尿と薬液などの注入に使用するサイドスリット入りカテーテルです。
バルーンカテーテル留置中の違和感、疼痛を軽減するために局所麻酔液を尿道内に注入するバルーンカテーテルです。
バルーン後方に局所麻酔液の射出スリット(3カ所)が設けられて、尿道粘膜に作用し表面麻酔を行ないます。
この製品は男性専用です。

材質シリコン100%全長(mm)410容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5セット)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ特定(Ⅱ)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーコード
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755194140211534グリーン4.7(14Fr)63-6323-65
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755194230211536オレンジ5.3(16Fr)63-6323-66
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755194390211538レッド6.0(18Fr)63-6323-67
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする