お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

アジャストフィットNEO カフナシ

アジャストフィットNEO カフナシ - ファイコン

アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えたラセン入り小児用気管切開チューブです。
ラセン入り小児用カフなしの気管切開チューブです。
アジャスタブルウイングの採用により、チューブ深度を自由に設定できます。
ウイング形状は、小児の首にフィットしやすいV-ネック型(アバディーンタイプ)です。
柔らかく気管によくなじむシリコーン製チューブです。
肉芽の抑制など、チューブ不適合に伴うトラブルを防ぎます。
シリコーン製チューブはステンレス製のラセン入りで、急激な体位の移動や、咳などに耐キンク特性を発揮します。
X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。

全長(mm)110有効長(mm)75材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22200BZX00763000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・カフなし
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551445302061163.55.3(16Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551446902061184.06.0(18Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551447802061204.56.7(20Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551448702061225.07.3(22Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551449602061245.58.0(24Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする