お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

イレウスセット ソフト

イレウスセット ソフト - ファイコン

親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)は、シリコーン製のサンプドレナージ機能をもつチューブです。
イレウス時(腸管の閉塞、狭窄)の効果的な減圧と腸管の選択的造影、及び術後のスプリントとして早期治療を可能にしました。
チューブ内腔でのガイドワイヤは従来のシリコーン製品に比べ、より滑らかな操作性を実現しています。
バルーン部は本体によくフィットするので、咽喉、幽門、及びトライツ等の通過を容易に行えます。
親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長3.5m)をセットした製品です。

先端開口使用チューブ本体:ソフト全長(mm)チューブ本体:3000セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット材質シリコン100%ワイヤー長(mm)3500一般的名称腸管用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ワイヤー
径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551843401136344.7(14Fr)親水性ガイド:ソフトワイヤ外径:0.052
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551844301136365.3(16Fr)親水性ガイド:ソフトワイヤ外径:0.052
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551845901136386.0(18Fr)親水性ガイド:ソフトワイヤ外径:0.052
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551846801139344.7(14Fr)親水性ガイド:ハードワイヤ外径:0.05
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551847701139365.3(16Fr)親水性ガイド:ハードワイヤ外径:0.05
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551848601139386.0(18Fr)親水性ガイド:ハードワイヤ外径:0.05
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする