お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

イレウスセット ソフト閉鎖

イレウスセット ソフト閉鎖 - ファイコン

親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)は、シリコーン製のサンプドレナージ機能をもつチューブです。
イレウス時(腸管の閉塞、狭窄)の効果的な減圧と腸管の選択的造影、及び術後のスプリントとして早期治療を可能にしました。
チューブ内腔でのガイドワイヤは従来のシリコーン製品に比べ、より滑らかな操作性を実現しています。
バルーン部は本体によくフィットするので、咽喉、幽門、及びトライツ等の通過を容易に行えます。
親水性イレウスチューブ(シングルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長3.5m)をセットした製品です。

先端閉鎖使用チューブ本体:ソフトワイヤー親水性ガイド:ソフト全長(mm)チューブ本体:3000セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット材質シリコン100%ワイヤー長(mm)3500径(inch)ワイヤ外径:0.052一般的名称腸管用チューブ仕様GWS付医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551840701135144.7(14Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551841601135165.3(16Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551842501135186.0(18Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする