お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

イレウスセット ダブルバルーン GWH付

イレウスセット ダブルバルーン GWH付 - ファイコン

親水性イレウスチューブ(ダブルバルーン)には適度なコシと柔軟性があるので、素早く目的部位に到達します。
吸引時において、持続的な吸引を安全に保つサンプドレナージ効果があるので、腸管組織の吸着による糜爛(びらん)や出血を防ぎ、確実なドレナージが行えます。
先端部は適度な重さのステンレス製ボールを使用。
先端部の凸凹形状が腸管運動によく追従し、挿入が容易に行えます。
X線造影ライン入りですので、体内における走行や位置の確認が容易に行え、病変部の正確な診断ができます。
全造影性タイプのバルーンで位置確認が容易に行えます。
外側からチューブ内腔の汚れや詰まりなどが確認できる透明ライトブルーのチューブ本体。
親水性イレウスチューブ(ダブルバルーン)と、親水性ガイドワイヤ(全長3.5m)をセットした製品です。

先端開口使用チューブ本体:ハードワイヤー親水性ガイド:ハード全長(mm)チューブ本体:3000セット内容親水性チューブ本体、親水性ガイドワイヤ、Tコネクタセット材質シリコン100%ワイヤー長(mm)3500径(inch)ワイヤ外径:0.05一般的名称腸管用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551861751139765.3(16Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551862651139786.0(18Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする