お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製

ガイドワイヤ 親水性ニッケルチタン製 - ファイコン

親水性コーティングでチューブ内腔での滑りが一段と向上したチューブ挿入用ガイドワイヤです。
金属製コアに親水性コーティングが施されているので、挿入がスムーズです。

全長(mm)2400医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外径(Φmm)
一般的名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755183280260610ジェジュナル用1.14(0.045インチ)短期的使用胃瘻栄養用チューブ
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755183370260620十二指腸造影用1.27(0.050インチ)腸管用チューブ
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする