お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

サンプドレーン

サンプドレーン - ファイコン

サンプ効果を持たせた2Wayタイプのシリコーン製ドレーンチューブです。
エアーベントルーメンのサンプ効果によって、ドレーン時の創腔壁内及び組織粘膜の吸着や出血を防ぎ、より安全で確実な持続的吸引排液を可能にしました。
挿入深度目盛が数字で印字されており、X線造影ラインと合わせ、体内での位置確認が容易に行えます。
ベントルーメンからの各種薬剤によるイリゲーションが可能。
キャップ付きなので衛生的です。
オプションのフィルタ(別売 No.PF-4128S)の使用により、無菌的な排液が可能です。

全長(mm)360材質シリコン100%一般的名称サンプドレーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ01873000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:吸引留置カテ・サンプ
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551897601271186.0(18Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551898501271248.0(24Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75518994012713010.0(30Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする