お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

シリコンフォーリーカテーテル 3way

シリコンフォーリーカテーテル 3way - ファイコン

膀胱内の凝血などを洗い流し、尿路を確保する際に使用します。
前立腺や膀胱の手術後やTUR術後、大量の膿尿や塩類尿時の感染コントロールなどに適しています。

材質シリコンクリア容量(mL)バルーン:30医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00112000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:膀胱留置カテ特定
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×長さL(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553812902111144.7(14Fr)×4108-9352-01
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553813802111165.3(16Fr)×4108-9352-02
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553814702111186.0(18Fr)×4108-9352-03
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553815602111206.7(20Fr)×4108-9352-04
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553816502111227.3(22Fr)×4108-9352-05
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553817402111248.0(24Fr)×4108-9352-06
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553818302111268.7(26Fr)×4108-9352-07
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする