お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

シルバーGBⅡ 気管切開チューブ 抗菌剤添加 吸引型

シルバーGBⅡ 気管切開チューブ 抗菌剤添加 吸引型 - ファイコン

チューブ本体とサクションチューブに銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。
柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。
カフ上部に、貯留した分泌液を吸引する抗菌剤添加のサクションルーメンを採用しています。
日本人の気管形状に合わせてデザインされています。

材質シリコンゴム(銀系抗菌剤添加)一般的名称単回使用気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:カフ付き気管切開(吸引あり・一重管)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553836602052245.5×8.0×62
申請後表示
申請後表示
93日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553837502052276.0×9.0×67
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553838402052296.5×9.7×68
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553839302052307.0×10.0×69
申請後表示
申請後表示
9日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553840902052327.5×10.7×72
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553841802052338.0×11.0×74
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553842702052358.5×11.7×78
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553843602052369.0×12.0×82
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553844502052399.5×13.0×89
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75538454020524010×13.3×97
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする