お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

セルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型

セルフカテ 4MM FR-12 4MM ワンタッチ型 - ファイコン

脊髄麻痺・末梢神経麻痺・脊髄神経発育不全・前立腺肥大症・膀胱頚部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱及び上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。
※本品の使用方法に従うことができないか、従うために他の者の協力が得られないときは、本品の使用を控えてください。
※導尿の回数、挿入方法、使用後の洗浄方法及び保管方法については、患者に対して十分な説明を行ってください。
※患者に対する適正な指導を絶えず行ってください。

外径(Φmm)4.0孔数側:1穴一般的名称間欠泌尿器用カテーテル仕様ケースに入れる消毒液の一例:0.02~0.05%塩化ベンゼントニウム・グリセリン滅菌製剤(グリセリンは、潤滑効果を持たせるために混合します)、導尿の回数(残尿量による目安)、尿閉(排尿できない場合):7~9回/日、残尿量200~300mL:5~6回/日、残尿量100~200mL:3~4回/日、残尿量50~100mL:1~3回/日、残尿量50mL未満:0~1回/日医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755201660152506120女子用(ワンタッチ)
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755201750152606280男子用(ワンタッチ)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする