お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ファイコン EDチューブ ボール

ファイコン EDチューブ ボール - ファイコン

経管栄養専門(成分栄養、低残渣食)のシリコーン製チューブです。
適度な柔軟性があるので、挿入、留置に最適です。
生体組織にもよくなじみ、長期留置が可能です。
経口による栄養摂取が困難な患者に対し、経管栄養を目的として、経鼻的に十二指腸または空腸に留置して使用します。

種類経鼻用、ボールタイプ全長(mm)1200材質シリコン100%一般的名称消化管用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00015000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:栄養カテ・経鼻・経腸型
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551885401174550.9×1.8(5.5Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551886301174651.1×2.2(6.5Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551887901174751.3×2.5(7.5Fr)
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする