お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ラセン入ラリンゴチューブ カフツキ

ラセン入ラリンゴチューブ カフツキ - ファイコン

従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブと同等の材質です。
先端部がJ型に成型されているため、気管切開孔に挿管した場合、術野を妨げずにしっかりと固定されます。
チューブの挿管長が変化することもほとんどありません。
カフ長が一般の気管内チューブよりも短く、カフから先端までの長さも短く設計されています。
吸引チューブの操作も容易に行えます。

材質シリコン100%一般的名称単回使用気管切開チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20200BZZ00469000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1本
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管切開・吸引なし・一重管
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最大容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551608802015307.510.0(30Fr)カフ:13
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551609702015328.010.7(32Fr)カフ:13
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551610602015359.011.7(35Fr)カフ:13
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551611502015381012.7(38Fr)カフ:20
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする