お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ラセン入気管内チューブ カフ付

ラセン入気管内チューブ カフ付 - ファイコン

適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。
ワンステップで適切な角度を付けることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。
従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、吸引チューブの操作が滑らかです。
金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。
専用のスタイレットがセットされています。

材質シリコン100%一般的名称換気用補強型気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZZ00656000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:気管内・吸引なし
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
最大容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551567702007163.55.3(16Fr)213カフ:10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551568602007184.06.0(18Fr)237カフ:15
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551569502007204.56.7(20Fr)258カフ:15
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551570402007225.07.3(22Fr)281カフ:30
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551571302007245.58.0(24Fr)267カフ:30
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551572902007266.08.7(26Fr)268カフ:30
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551573802007286.59.3(28Fr)331カフ:40
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551574702007307.010.0(30Fr)331カフ:40
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551575602007317.510.3(31Fr)332カフ:50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551576502007338.011.0(33Fr)332カフ:50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551577402007358.511.7(35Fr)332カフ:50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551578302007379.012.3(37Fr)353カフ:50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551579902007409.513.3(40Fr)353カフ:50
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする