お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット

胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット - ファイコン胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット - ファイコン胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット - ファイコン胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット - ファイコン

ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。
大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。
オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。

セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト×長さL(Φmm×mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75535408192535(16Fr)5.3×24バルーン:5
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535417192543(18Fr)6.0×17バルーン:10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535426192545(18Fr)6.0×24バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535435192547(18Fr)6.0×34バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535444192551(20Fr)6.7×12バルーン:10
申請後表示
申請後表示
43日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535453192553(20Fr)6.7×17バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535469192555(20Fr)6.7×24バルーン:10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535478192557(20Fr)6.7×34バルーン:10
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535487192559(20Fr)6.7×44バルーン:10
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535496192577(24Fr)8.0×34バルーン:10
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75535505192579(24Fr)8.0×44バルーン:10
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする