お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン

胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン - ファイコン胃ろう交換ボタン GB胃ろうバルーンボタン - ファイコン

大口径弁により内視鏡の挿入が可能です(Fr18~Fr24まで)。 注:ボタンサイズ6.0mm(18Fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。
オプションの内視鏡用アダプターとエアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がりました。

セット内容GBバルーンボタン、フィーディングチューブ28cm(L字型・ストレート型)、スタイレット、アダプター(逆止弁開口用)、シリンジ、ガーゼ一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
注意
※<推奨内視鏡>PENTAX/HOYA/FP-7RBS・FP-7RBS2
※特定保険医療材料請求分類:交換用胃瘻カテーテル(胃留置型・バルーン型)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
容量(mL)
シャフト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7553551419223116Fr/5.3バルーン:512
申請後表示
申請後表示
33日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553552319223316Fr/5.3バルーン:517
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553553919223516Fr/5.3バルーン:524
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553554819224118Fr/6.0バルーン:1012
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553555719224318Fr/6.0バルーン:1017
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553556619224518Fr/6.0バルーン:1024
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553557519224718Fr/6.0バルーン:1034
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553558419225120Fr/6.7バルーン:1012
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553559319225320Fr/6.7バルーン:1017
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553560919226422Fr/7.3バルーン:1024
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553561819226722Fr/7.3バルーン:1034
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553562719226922Fr/7.3バルーン:1044
申請後表示
申請後表示
17日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553563619227524Fr/8.0バルーン:1024
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553564519227724Fr/8.0バルーン:1034
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7553565419227924Fr/8.0バルーン:1044
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする