ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。
医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)
病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです
「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。
腎瘻患者の体外への導尿を目的として使用します。
適度なコシと柔軟性をもったシリコーン製カテーテルです。
先端開孔、側孔2穴となっているので、十分な流量を確保します。
接続部はテーパーコネクタになっているため、各種コネクタの接続が可能です。
カテーテルには造影性があります。
深度目盛として50mmから300mmまで10mm毎にマーキングが施されています。