お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

自己導尿カテーテル シリコン製 女児用

自己導尿カテーテル シリコン製 女児用 - ファイコン

脊髄麻痺、末梢神経麻痺、脊髄神経発育不全、前立腺肥大症、膀胱頸部硬化症の疾患のために排尿障害があり、残尿・膀胱尿管逆流現象(VUR)あるいは、膀胱および上部尿路の慢性または反復する感染症がある場合などに使用します。

セット内容カテーテル×1本(ケース付き)材質シリコンクリア外径×全長(mm)9Fr/Φ3.0×130アズワン品番8-4127-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00114000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755351890151714
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする