お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

消化器造影用バルーンカテーテル 十二指腸造影ボールナシ

消化器造影用バルーンカテーテル 十二指腸造影ボールナシ - ファイコン

手技の操作性を高めるために、先端部の柔らかい親水性ガイドワイヤとファネル部にTコネクタを附属品で加え、カテーテルの親水性化によりスムーズな操作が効率よく行えます。
消化管造影診断用のシリコーン製バルーン付ゾンデで、十二指腸及び小腸の造影が少量の造影剤で行えます。
バルーン付ゾンデのため、造影剤の逆流がほとんどなく、目的部位の造影・診断が容易に行えます。
カテーテルのX線造影目盛りマーキングは、先端から500mmに100mm毎1.300mmまで施してあります。
シリコーン製バルーンはX線造影タイプを採用しました。
新採用シリコーン製カテーテルは、適度なコシがあり挿入操作が容易に行えます。
カテーテル先端部はボールが無いため、先端から造影性バルーンまで10mmとできる限り短く設計し、深部まで挿入が容易でX線造影診断の妨げになりません。

付属品親水性ガイドワイヤ(外径1.32mm(0.052")全長 2.400mm)×1本、Tコネクタ×1個、ガーゼ×5枚材質シリコン100%全長(mm)1500医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00009000一般的名称腸管用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1セット
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
アズワン品番
最大容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551837301178344.7(14Fr)63-6322-59バルーン:25
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551838901178365.3(16Fr)63-6322-60バルーン:40
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551839801178386.0(18Fr)63-6322-61バルーン:40
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする