お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

腎盂バルーンカテーテル XLフラット

腎盂バルーンカテーテル XLフラット - ファイコン

従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。
挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。
偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。
先端部は、可能な限り短く作られています。
先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。
チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。

材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテ腎盂バルーン
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
カラーコード
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755197980212008バルーン:1レッド2.7(8Fr)63-6324-07
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198070212010バルーン:1.5イエロー3.3(10Fr)63-6324-08
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198160212012バルーン:2ホワイト4.0(12Fr)63-6324-09
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198250212014バルーン:3グリーン4.7(14Fr)63-6324-10
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198340212016バルーン:5オレンジ5.3(16Fr)63-6324-11
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198430212018バルーン:5レッド6.0(18Fr)63-6324-12
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198590212020バルーン:5イエロー6.7(20Fr)63-6324-13
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198680212022バルーン:5バイオレット7.3(22Fr)63-6324-14
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755198770212024バルーン:5ブルー8.0(24Fr)63-6324-15
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする