お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

腸瘻用栄養カテーテル

腸瘻用栄養カテーテル - ファイコン

食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻から経管栄養を行う際に使用します。

材質シリコン100%全長(mm)600孔数側:4穴一般的名称短期的使用腸瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1袋(1本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:栄養カテ・腸瘻型
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7551890601177091.5×3.0(9Fr)63-6323-14医療機器承認番号:21200BZZ00377000
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
7551892401177112.2×3.9(12Fr)63-6323-16医療機器認証番号:225ADBZX00008000
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする