お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

膀胱瘻バルーンカテーテル XLタイプ

膀胱瘻バルーンカテーテル XLタイプ - ファイコン

導尿を目的として経皮的に造設された膀胱瘻より膀胱に留置して使用するシリコーン製バルーンカテーテルです。

材質シリコン100%全長(mm)420医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00111000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類名:腎瘻・膀胱瘻カテ膀胱瘻用
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
カラーコード
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755197280216612バルーン:2ホワイト4.0(12Fr)63-6323-99
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755197370216614バルーン:3グリーン4.7(14Fr)63-6324-01
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755197460216616バルーン:5オレンジ5.3(16Fr)63-6324-02
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755197550216618バルーン:5レッド6.0(18Fr)63-6324-03
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755197640216620バルーン:5イエロー6.7(20Fr)63-6324-04
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755197730216622バルーン:5バイオレット7.3(22Fr)63-6324-05
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755197890216624バルーン:5ブルー8.0(24Fr)63-6324-06
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする