お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

酸素カニューラ

酸素カニューラ - ブルークロスエマージェンシー

鼻孔部はコンパクトで目立ちにくく、フィット性を重視した形状です。
耳にかかるチューブは、よじれを防止するアジャスターを採用しました。
チューブの内側は、回路閉鎖しにくいキンク防止構造です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(m)2.1番号コード:1610350一般的名称酸素投与キットクリアアズワン品番0-295-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(20袋×1個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75509578BC-6-1 S
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする