お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

バードI.C.フォーリートレイB トレイ型閉鎖式導尿システム

バードI.C.フォーリートレイB トレイ型閉鎖式導尿システム - メディコンバードI.C.フォーリートレイB トレイ型閉鎖式導尿システム - メディコン

カテーテル留置に必要な物品がキット化されているので、看護業務が効率化できます。
尿道粘膜とカテーテル表面の間に潤滑性のある水の膜を形成し、カテーテル挿入りや抜去に伴う尿道粘膜への刺激、留置中の違和感の軽減につながります。
導尿カテーテルと採尿バッグが赤いシールで予め接続されているトレイ式閉鎖式導尿システムです。
尿検体の採取に便利なニードルレスポートです。
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテ2管一般(II)閉鎖式

材質カテーテル/ラテックス、尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2000医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZY01023000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10セット)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755299059960012LR12Fr7-4801-01
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755299149960014LR14Fr7-4801-02
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755299239960016LR16Fr7-4801-03
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755299399960018LR18Fr7-4801-04
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755299489960020LR20Fr7-4801-05
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755299579960022LR22Fr7-4801-06
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755299669960024LR24Fr7-4801-07
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする