お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

メドライン気管内チューブ カフなし DYNDシリーズ

メドライン気管内チューブ カフなし DYNDシリーズ - メドライン・ジャパン

標準型小児・新生児用気管内チューブです。
挿管時の損傷を防ぐ、メルト加工を施した先端です。
気道閉鎖を防ぐマーフィー孔付きです。
呼気の確認ができるクリアカラーです。
※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフなし)

材質PVC(塩化ビニル樹脂)一般的名称非コール形換気用気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75526448DYND48030J3.0×4.0×165
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526457DYND48035J3.5×4.7×185
申請後表示
申請後表示
翌々日出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526466DYND48040J4.0×5.3×210
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
医療関係者申請を行う
75526475DYND48045J4.5×6.0×225
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75526484DYND48050J5.0×6.7×245
申請後表示
申請後表示
12日以内出荷
医療関係者申請を行う
75526493DYND48055J5.5×7.3×275
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする