お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ 固定型オス

ハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス - メリットメディカル・ジャパンハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス - メリットメディカル・ジャパンハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス - メリットメディカル・ジャパンハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス - メリットメディカル・ジャパンハイプレッシャーチューブ HPT HPシリーズ  固定型オス - メリットメディカル・ジャパン

クリアな塩化ビニール樹脂製

材質塩化ビニールコネクタ形状固定型オスルアーコネクタ/固定型メスルアーコネクタ一般的名称造影用耐圧チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20200BZY01139000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(25個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効長(mm)
容量(mL)
耐圧力性
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75522056HP5101E10"/2500.71500psi1.8/4.0
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522083HP9101E250(10")0.71900psi-
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522108HP9201E20"/5101.36900psi1.8/4.78
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522126HP9301E30"/7602.01900psi1.8/4.78
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522144HP9481E48"/12203.18900psi1.8/4.78
申請後表示
申請後表示
7日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする