お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

ユーシン アイカテ 間欠式自己導尿カテーテル 1035シリーズ

ユーシン アイカテ 間欠式自己導尿カテーテル 1035シリーズ - ユーシンメディカル

カテーテルはオールシリコーン製で滑らかさ、柔軟性に優れ、適度なコシがあります。
ケースはスリムな形状のため、薬液の使用量を減らすことができ経済的です。
ケース内にカテーテルが落ちても、キャップを回して容易に回収できます。

材質シリコーンサイズ12Fr寸法(Φmm)4.0×2.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00080000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(5本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755320931035MSC-12ストレート3007-8092-01
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321091035M-12コンパクト3007-8092-02
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321181035FSC-12ストレート1657-8092-03
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする