お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

ユーシン 膀胱瘻カテーテル 1032シリーズ

ユーシン 膀胱瘻カテーテル 1032シリーズ - ユーシンメディカルユーシン 膀胱瘻カテーテル 1032シリーズ - ユーシンメディカル

バルーン部分は挿入が容易なフラットタイプです。

材質シリコーン滅菌EOG滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00061000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755321271032-12-3333012Frバルーン:57-8119-01
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321361032-14-3333014Frバルーン:107-8119-02
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321451032-16-3333016Frバルーン:107-8119-03
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321541032-18-3333018Frバルーン:107-8119-04
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321631032-20-3333020Frバルーン:107-8119-05
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321791032-22-3333022Frバルーン:107-8119-06
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321881032-24-3333024Frバルーン:107-8119-07
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755321971032-1242012Frバルーン:57-8120-01
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322061032-1442014Frバルーン:107-8120-02
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322151032-1642016Frバルーン:107-8120-03
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322241032-1842018Frバルーン:107-8120-04
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322331032-2042020Frバルーン:107-8120-05
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
755322491032-2242022Frバルーン:107-8120-06
申請後表示
申請後表示
5日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする