お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

気管チューブ AGT経口用 111780シリーズ

気管チューブ AGT経口用 111780シリーズ - TORAY(東レ)

解剖学的に経口気道に沿った形状で、耳鼻、眼科手術での顔面の術野を確保できます。
気管粘膜に優しいハイボリューム・ロープレッシャーの俵型カフを装着しています。
マーフィーアイ付きです。

一般的名称非コール形換気用気管チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00033000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(10本)
注意
※特定保険医療材料請求分類:気管内カテーテル(カフあり・カフ上部吸引機能なし)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75537307111780-60R6.0×8.0
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537316111780-65R6.5×8.7
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537325111780-70R7.0×9.3
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537334111780-75R7.5×10.0
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537343111780-80R8.0×10.7
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75537359111780-85R8.5×11.3
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする