お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ

縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 外科用 強弯 角針 弾 HGシリーズ - 日腸工業

腰があり滑らかな刺通が可能。

一般的名称単回使用縫合針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
サイズ
種類
針長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75522205HG31011箱(100本)未滅菌1号外科用強弯角針16弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
24日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522214HG31021箱(100本)未滅菌2号外科用強弯角針20弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
19日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522223HG31031箱(100本)未滅菌3号外科用強弯角針24弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522239HG31041箱(100本)未滅菌4号外科用強弯角針28弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
19日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522248HG31051箱(100本)未滅菌5号外科用強弯角針31弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522257HG31061箱(100本)未滅菌6号外科用強弯角針36弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
19日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522266HG31071箱(100本)未滅菌7号外科用強弯角針40弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
8日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75522275HG31081箱(100本)未滅菌8号外科用強弯角針44弯曲:強弯
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523009HG31001袋(10本)-0号---
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523018HG31091袋(10本)-9号---
申請後表示
申請後表示
17日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523027HG31101袋(10本)-10号---
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする