お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

縫合針 婦人用 丸針 弾 HGシリーズ

縫合針 婦人用 丸針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 婦人用 丸針 弾 HGシリーズ - 日腸工業縫合針 婦人用 丸針 弾 HGシリーズ - 日腸工業

腰があり滑らかな刺通が可能。

一般的名称単回使用縫合針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00720000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高内容量1袋(10本)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75523219HG51000号
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523228HG51011号
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523237HG51022号
申請後表示
申請後表示
10日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523246HG51033号
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523255HG51044号
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523264HG51055号
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
75523273HG51066号
申請後表示
申請後表示
13日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする