滅菌縫合針 外丸強弾5号 HXシリーズ

滅菌縫合針 外丸強弾5号 HXシリーズ 日腸工業 滅菌縫合針 外丸強弾5号 HXシリーズ 日腸工業 滅菌縫合針 外丸強弾5号 HXシリーズ 日腸工業

用途に応じて1本から3本までご希望の本数が滅菌バック内にセットされています。
滅菌済みなので開封後すぐに使用可能。

一般的名称単回使用縫合針 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX00722000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高 内容量1箱(20袋)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75523684 HX21051 1本組
4,000
3,998
4,398 (税込)
31日以内出荷

返品不可
75523693 HX21052 2本組
6,000
5,998
6,598 (税込)
31日以内出荷

返品不可
75523709 HX21053 3本組
7,800
7,798
8,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする