お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

曜日別特売

エコライト 酸素用マスク 高濃度マスク 大人用

エコライト 酸素用マスク  高濃度マスク 大人用 - 日本メディカルネクスト

耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計です。
軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。
顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。

材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ))一般的名称酸素投与キット仕様高濃度マスク(大人用)アズワン品番7-7192-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱(24個)
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755313231181015
申請後表示
申請後表示
6日以内出荷
返品不可
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする