スマホは便座の10倍もの菌が付着しているという調査結果もあるほど汚れています。UV(紫外線)ランプを本体両端から照射することで、スマホをまるごと除菌。10分間のUV照射で菌を最大95.86%※除菌でき、スマホを清潔に保つことができます。アルコールなどの薬品と違ってスマホの故障や子供への影響が小さいのもUV除菌の嬉しいポイント。スマホを入れるだけでまるごと除菌!10分間で最大95.68%除菌でき清潔に保つことができます。ワイヤレス充電対応スマホなら置くだけで充電可能です。