ウタネ
【タネ】葉根っ子
根長22cm、径7cm位のミニサイズの青首大根です。
肌美しく、肉質はやわらかめで肉色白く揃いも良好。
葉っぱの先から根っこの先までまるごとおいしく葉、茎はやわらかく汁の具、菜飯に最高の味。
種別
大根
タイプ
種
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
まきどき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75575064
12349
1袋(2mL)
【冷涼地】3中旬~5中旬、8中旬~9下旬 【一般地】8月~翌4月 【暖地】8月~翌4月
¥
300
取扱い終了
20794578
12349
1袋(1.5mL)
【冷涼地】3中旬~5中旬、8中旬~9下旬 【一般地】8月~翌4月 【暖地】8月~翌4月
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください