ウタネ
ウタネの 種・球根・植物
ウタネの 野菜の種
ウタネの 野菜の種 通年
【タネ】葉根っ子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1.5mL)
注文コード
20794578
品番
12349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
根長22cm、径7cm位のミニサイズの青首大根です。
肌美しく、肉質はやわらかめで肉色白く揃いも良好。
葉っぱの先から根っこの先までまるごとおいしく葉、茎はやわらかく汁の具、菜飯に最高の味。
種別
大根
タイプ
種
まきどき
【冷涼地】3中旬〜5中旬、8中旬〜9下旬 【一般地】8月〜翌4月 【暖地】8月〜翌4月