【タネ】葉根っ子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2mL) 注文コード75575064 品番12349
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

根長22cm、径7cm位のミニサイズの青首大根です。
肌美しく、肉質はやわらかめで肉色白く揃いも良好。
葉っぱの先から根っこの先までまるごとおいしく葉、茎はやわらかく汁の具、菜飯に最高の味。

種別大根 タイプ まきどき【冷涼地】3中旬〜5中旬、8中旬〜9下旬 【一般地】8月〜翌4月 【暖地】8月〜翌4月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする