ウタネ
【タネ】赤種三尺ささげけごんの滝
莢長50cm位の大長種です。
莢はスジがなく柔軟で、甘みあり、風味は最高です。
次々と着生し、収穫期の長い優良大豊産種です。
性質強健で病気に強く、栽培も容易で家庭菜園に最適です。
種別
ササゲ
タイプ
種
内容量
1袋(8mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
まきどき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75575798
26798
【冷涼地】5上旬~7上旬 【一般地】4下旬~7下旬 【暖地】4上旬~8上旬
¥
200
取扱い終了
20795244
26798
【冷涼地】5上旬~7上旬 【一般地】4下旬~7下旬 【暖地】4上旬~8上旬
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください