ウタネ
ウタネの 種・球根・植物
ウタネの 野菜の種
ウタネの 野菜の種 春まき
【タネ】赤種三尺ささげけごんの滝
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(8mL)
注文コード
75575798
品番
26798
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
莢長50cm位の大長種です。
莢はスジがなく柔軟で、甘みあり、風味は最高です。
次々と着生し、収穫期の長い優良大豊産種です。
性質強健で病気に強く、栽培も容易で家庭菜園に最適です。
種別
ササゲ
タイプ
種
まきどき
【冷涼地】5上旬〜7上旬 【一般地】4下旬〜7下旬 【暖地】4上旬〜8上旬